愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
エステルスパン金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63633807
品番
6.0mm(ボビン巻)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
用途
テントシートの張込・旗ポスターの固定など
色
白
1巻長さ(m)
300
巻種類
ボビン巻
太さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約5.0
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。