難燃性ポリエチレンロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63633843 品番 6mmシルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。
通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。

用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど シルバー 1巻長さ(m)200 太さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約3.6 ひも・糸種類ロープ
注意
※難燃性能を有しておりますが不燃ロープとは異なり、完全に着火・高温融解しないわけではございませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする