愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
難燃性ポリエチレンロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
63633868
品番
8mmシルバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。
通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
用途
陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど
色
シルバー
1巻長さ(m)
200
太さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約6.4
ひも・糸種類
ロープ
注意
※難燃性能を有しておりますが不燃ロープとは異なり、完全に着火・高温融解しないわけではございませんのでご注意下さい。