SHOW UP
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サルファーイエロー
サルファーイエロー
サルファーイエロー
スカーレット
シグナルレッド
カーディナルレッド
パリスピンク
フーシャマゼンタ
パープル
バイオレット
ミッドナイトブルー
インディゴブルー
アクアブルー
シアンブルー
ターコイズブルー
ハンターグリーン
パロットグリーン
アップルグリーン
クロムイエロー
フレイムオレンジ
ブロンズ
ジェットブラック
レドブラック
オパールホワイト
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
63633869
品番
EK16MN
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
サルファーイエロー
品名
サルファーイエロー ミニボトル
容量(g)
50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった