SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗料
SHOW UPの 車補修塗料
SHOW UPの スプレー塗料
究極RAINBOW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(180g)
注文コード
63634018
品番
KR-180
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
レインボー
品名
究極レインボー 180
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。