曜日別特売
EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140

EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140
EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140
EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140
EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140
EK09 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634140

エンヴィキャンディーカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
インディゴブルー
インディゴブルー
スカーレット
シグナルレッド
カーディナルレッド
パリスピンク
フーシャマゼンタ
パープル
バイオレット
ミッドナイトブルー
アクアブルー
シアンブルー
ターコイズブルー
ハンターグリーン
パロットグリーン
アップルグリーン
サルファーイエロー
クロムイエロー
フレイムオレンジ
ブロンズ
ジェットブラック
レドブラック
オパールホワイト
内容量1本(200g)注文コード63634140品番EK09
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYインディゴブルー品名インディゴブルー容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする