SHOW UP
エンヴィキャンディーカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シアンブルー
シアンブルー
シアンブルー
スカーレット
シグナルレッド
カーディナルレッド
パリスピンク
フーシャマゼンタ
パープル
バイオレット
ミッドナイトブルー
インディゴブルー
アクアブルー
ターコイズブルー
ハンターグリーン
パロットグリーン
アップルグリーン
サルファーイエロー
クロムイエロー
フレイムオレンジ
ブロンズ
ジェットブラック
レドブラック
オパールホワイト
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
63634158
品番
EK11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
シアンブルー
品名
シアンブルー
容量(g)
200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった