曜日別特売
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429

719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429
719MCB マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 63634429

マジョーラ マイクロボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー/レッド
内容量1本(15mL)注文コード63634429品番719MCB
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYブルー/レッド容量(mL)15品名プレアデスⅡ マイクロボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする