HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の テスタ(マルチメータ)
HIOKI(日置電機)の デジタルテスタ
バッテリテスタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63634455
品番
BT3554-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥290,700
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ
本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理
プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品
携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1
幅(mm)
199
高さ(mm)
132
質量(g)
960 (電池, プロテクタ含む)
奥行(mm)
60.6
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×8
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
抵抗(Ω)
3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)〜3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.
直流電圧(V)
±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)〜±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
199×132×60.6
温度測定範囲(℃)
-10〜60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)
メモリー
データ数6000データ
開放端子電圧
5Vmax.
測定確度
電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)
測定周波数
1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.
測定電流
160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)
±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)〜±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
商品説明動画
鉛蓄電池の劣化診断に:耐ノイズ性が向上したバッテリーテスター
参考になった