PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788

PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788
PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788
PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788
PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788
PRMB-180 KROME プライマー SHOW UP 63634788

KROME プライマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
危険物の数量290mL
内容量1セット注文コード63634788品番PRMB-180
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。
この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし
その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。
しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。
しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。
KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!
ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)ブラック品名KROME primer Black 180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする