日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 天井用金具
樹脂製設備用支持桟
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
63634839
品番
JSS1-1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
発泡スチレン
寸法(mm)
16×30×100
種類
16×30
寸法H(mm)
16
熱伝導率(W/mk)
0.0508