カチコネユニバーサル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 63635155 品番 RMZWHW
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本) ホワイト 種類無方出 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38042426
2017-03-22
用途:
配管の分岐箇所に

ちょっとしたジョイントも収まります。
丸いキャップは裏から押して簡単に外せます。うっかり違うノックアウトを開けてしまった他のボックスの穴を塞ぐのに使えるかな?と思ったのですが、加工しないと合わないようです…

対象商品:
38042426
2016-01-12
用途:
通信線のジョイント部に使用
建設業・工事業

接続部が うまく仕舞えてぴったりでした スリムなのも場所的にスペースがとらずよかったです

対象商品:
38042426
2015-11-23
用途:
パイロットランプ のベース
サービス業

安価でしっかりした作りで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする