画像準備中

サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 63635216 品番 S16WHW
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
適合管16 材質硬質塩化ビニル ホワイト 寸法D(Φmm)22 寸法L(mm)65 寸法P(mm)45 寸法W(mm)20 寸法d(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする