サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 寸法d(Φmm)5 適合管22 注文コード63635225 品番S22DHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は寸法d・適合管・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管22 材質硬質塩化ビニル ダークブルー 寸法D(Φmm)26 寸法L(mm)75 寸法P(mm)55 寸法W(mm)20 寸法d(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする