日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
63635234
品番
S22WHW
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合管
22
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法D(Φmm)
26
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
55
寸法W(mm)
20
寸法d(Φmm)
5