日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
63635295
品番
S42WHW
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合管
42
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法D(Φmm)
48
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
85
寸法W(mm)
20
寸法d(Φmm)
5.5