※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63635469
品番
S70GHW
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
76
色
グレー
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
120
寸法W(mm)
25
寸法d(Φmm)
6.5
呼び
70
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル