洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63635584 品番GQM060DSUAT/GQM60KSCW7
参考基準価格(税別)¥164,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット

仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1800 容量(L)13 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×530×800、鏡:600×130×1000 照明LED(9.5W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする