仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個
材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製
高さ(mm)1800
容量(L)17
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×130×1000
照明LED(11.2W)
排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
使用地区寒冷地
色(扉)ホワイト
ミラー形状一面鏡
コンセント1個(1200W)
対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓