Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗面所・トイレ
Panasonic(パナソニック)の 洗面化粧台
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63635609
品番
GQM075DSCAT/GQM75KSCW
参考基準価格(税別)
¥209,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様
くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個
材質
ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製
高さ(mm)
1890
容量(L)
17
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:750×530×800、鏡:750×171×1090
照明
LED(11.2W)
排水方式
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
使用地区
一般地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
コンセント
1個(1200W)
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません