十六茶

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(275mL×24本) 注文コード63635749 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶
16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。
毎日の健康的な水分補給にぴったりです。
いいもの16素材
「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド
無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。
すっきりやさしいカフェインゼロ
アレルギー特定原材料等28品目不使用

容量(mL)270 シリーズ十六茶 質量(g/本)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×134 容器ペットボトル 本数24 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当分:0.05g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
会議中の飲料、休憩中の飲料
A・S企画 様 (建設業・工事業)

キンキンに冷やして飲むのが、この暑い夏は最適でおいしいです。

対象商品:
63635749
2024-06-25
用途:
会社の来客用
奈良三栄株式会社 様 (製造業)

来客用に出していますが、サイズも丁度良く季節を問わず使用できるため、これからも購入させて頂きます。

対象商品:
06416523
2012-07-03
用途:
休憩時の水分補給
川村化成工業株式会社 様

納期遅すぎ。4/19注文,4/27発送,4/30着。近くのスーパーへ買いに出る時間を買ったつもりの私がバカでした。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後も納期やその他品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする