SHOW UP
SHOW UPベースカラー ミニボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
エアーホワイト
サンシャインレッド
テイスティオレンジ
リアルブラック
レイクブルー
フォレストグリーン
ソウルグレー
エアーホワイト
マスターゴールド
コスミックシルバー
ミラーシルバー
ファインイエロー
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(180g)
注文コード
63635838
品番
EBC07MN
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。
その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
エアーホワイト
品名
エアーホワイト ミニボトル
容量(g)
180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。