骨伝導Bluetoothイヤホン『SKULL RESOUND』

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63636100 品番TA-SR1 MWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。
耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。
また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。

ムーン
ホワイト
付属品専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書 質量(g)24.6 防塵防水性能IP68 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)本体:2 連続再生時間9H RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)Φ17×10 対応コーデックSBC AAC 対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする