曜日別特売
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170

SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170
SHA-S70 RGB AIO 水冷クーラー SHARKOON 63636170

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63636170品番SHA-S70 RGB AIO
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥16,379
販売価格(税別)
14,890

アドレサブルRGBを搭載したミラー仕様のヘッドの水冷ユニットです。 アドレサブルRGBを搭載した最大2000rpmのPWMファンを採用し、最適なパフォーマンスと低ノイズを実現します。 ファンはケーブルをデイジーチェーンすることでケーブルの管理を容易にすることが可能です。 ヘッド部分のロゴは常に水平になるように回転することが可能で、柔軟なチューブでCPUヘッドの設置も容易に行えます。 主要なCPUにはほぼ全て対応しているので、様々な用途のお客様に応えられるものと考えております。

仕様●LEDコネクタ:4ピン(5V-D-coded-G)●コールドプレート素材:銅●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:600~2000rpm±10%●ファン数:2●ヘッド&ポンプサイズ:71.5×71.5×52.3mm●ポンプコネクタ:PWM 4ピン●ポンプスピード:1600~3200rpm±6%●ラジエーターサイズ:272×121×27.5mm●ラジエーター素材:アルミニウム合金質量(kg)1.48チューブ長さ(mm)400
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする