P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のれん
P・O・Pプロダクツの のれん無地・汎用柄
半間のれん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(850mm×1200mm)
注文コード
63636240
品番
44586
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お店の入り口やトイレなどの境目に最適な半間ののれんです。和の雰囲気が漂う店内になります。
仕様
仕立て:上部共チチ 50mm、切れ目 1カ所
材質
カツラギ(綿)
寸法(mm)
W850×H1200
色
エンジ
素材
綿100%