中古パソコン TOSHIBA dynabook B65/D Core i5 6200U/メモリ8GB/SSD256GB/DVD-ROM/15.6インチ/無線LAN/Windows10Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63636574 品番dynabook B65/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。

用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラなし、指紋認証なし 型番dynabook B65/D メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 6200U 画面サイズ15.6インチ OSWindows10 Pro 64bit ストレージSSD256GB 光学ドライブDVD-ROM 無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする