サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
バイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
63637499
品番
BPKC-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
白半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE+バイオプラ10%
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合