JKW(JFE溶接棒)
溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
棒長(mm)
350
350
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
63638883
品番
KS-76 3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。
作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。
色
棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)
降伏点(MPa)
493
引張強度(MPa)
578
伸び(%)
30
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)下向
90~130
電流範囲(A)立向上進
80~120
JIS規格
Z3211
AWS規格
A5.1 E7016
吸収エネルギー(J)
119(-30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前に300~350℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※ブローホールやピットの発生を防止するため、アーク発生時にバックステップ法または捨金法を採用して下さい。
※アークの長さはできるだけ短く保って溶接して下さい。
※溶接部の油脂類、錆、水滴は溶接性に悪い影響を与えますので、十分に除去して下さい。