JKW(JFE溶接棒)
JKW(JFE溶接棒)の 溶接ワイヤー
JKW(JFE溶接棒)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
溶接ワイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
63638917
品番
KC-50 1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.4
JIS規格
JIS Z 3312 YGW11
伸び(%)
31
引張強度(MPa)
550
AWS規格
A5.18 ER70S-G
電流範囲(A)
150〜400(横向・水平すみ肉)
吸収エネルギー(J)
160(0℃)
電流範囲(A)下向
150〜450
RoHS指令(10物質対応)
対応
降伏点(MPa)
460
ワイヤー種類
ソリッド