画像準備中

溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638926 品番 KC-50 1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。

用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。
ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格JIS Z 3312 YGW11 伸び(%)31 引張強度(MPa)550 AWS規格A5.18 ER70S-G 電流範囲(A)180〜450(横向・水平すみ肉) 吸収エネルギー(J)160(0℃) 電流範囲(A)下向180〜550 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)460 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする