画像準備中

溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 63638935 品番 KC-50T 0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。

用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 ワイヤー径(Φmm)0.8 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 伸び(%)27 引張強度(MPa)540 AWS規格A5.18 ER70S-G 電流範囲(A)50〜130(横向・水平すみ肉)、50〜130(立向) 電流範囲(A)下向50〜180 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450 電流範囲(A)上向50〜110 電流範囲(A)立向下進50〜180 ワイヤー種類ソリッド
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮されたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする