画像準備中

溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638953 品番 KC-45 0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。
薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。

用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。
降伏点(MPa)430 引張強度(MPa)530 伸び(%)30 ワイヤー径(Φmm)0.9 ワイヤー種類ソリッド 電流範囲(A)下向50〜200 電流範囲(A)50〜150(横向・水平すみ肉)、50〜140(立向) 電流範囲(A)立向下進50〜200 電流範囲(A)上向50〜120 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮されたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする