JKW(JFE溶接棒)
JKW(JFE溶接棒)の 溶接ワイヤー
JKW(JFE溶接棒)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
溶接ワイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
63638978
品番
KC-45 1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。
薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。
降伏点(MPa)
430
引張強度(MPa)
530
伸び(%)
30
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー種類
ソリッド
電流範囲(A)下向
90〜350
電流範囲(A)
90〜300(横向・水平すみ肉)、70〜160(立向)
電流範囲(A)立向下進
70〜250
電流範囲(A)上向
70〜160
JIS規格
JIS Z 3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮されたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。