画像準備中

溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード63639014 品番FG-50S 1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。
全姿勢で高電流溶接(230〜280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。
アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。

用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U 伸び(%)28 引張強度(MPa)559 電流範囲(A)120〜300(水平すみ肉)、120〜280(横向) 電流範囲(A)下向120〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)490 電流範囲(A)上向120〜250 電流範囲(A)立向上進120〜250 電流範囲(A)立向下進200〜300 ワイヤー種類ソリッド
注意
※ソリッドワイヤに比べ、ワイヤが軟らかいので送給装置の加圧ローラーは締めすぎないようにして下さい。
※チップと母材間の距離は、15〜25mm程度に保って下さい。
※下向姿勢溶接では後退法で運棒することにより溶込みが安定します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする