カフィタリー(caffitaly)本体 S-22

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63639127 品番S-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,940

店舗側ニーズから研究開発、業務用モデル。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。ワンタッチ操作で3種類のラテが作れる。
まるで熟練のバリスタが淹れた様な高品質の一杯がたった1ボタンで誰でも簡単に作ることができます。
本格的エスプレッソからドリップタイプ、カプチーノ、ラテ等バラエティー豊か。
ミルクタンクはそのまま冷蔵庫保存可能(取り外し式)・高さ二段階カップ台・ミルクライン洗浄機能・2ラテメニューボタンを含む計6ボタン。
水タンク1.3リットル,ミルクタンク0.4Lリットル、使用済みカプセル18個収納可能

付属品取り扱い説明書、徐石灰用コネクタ、ミルク用カラフェ 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 タンク容量(L)ミルクタンク:0.4 方式カプセル式 保証期間1年間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×360×280 水タンク容量(mL)1300
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする