曜日別特売
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416

※メイン画像

502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416
502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 63639416

充電式LEDライト P6R Core QC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63639416品番502517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110

商品説明動画

Ledlenser Flashlight P6R Core QC | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639416
2023-09-12
用途: 作業
SETTAサービス業

持ち手も丁度よく、色の切り替えもスムーズでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする