マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63639513 品番 K2AA20A1817
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。

用途活〆道具 材質ステン 寸法(mm)巻付:0.8 長さ(m)1.7 最大径(Φmm)3.4 対象50kg以上 芯長さ(mm)1.8
注意
※魚の神経抜き以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63639504
2024-08-06
用途:
マグロの神経締め

以前使用していたのが、ただの1本物のワイヤー製で神経を掻き出すと言うよりただ神経の通り道に入れてるだけの様に感じてたまたま知り合いのマグロ漁師さんのを見たらワイヤーが螺旋状になっていたのを見てこれだ。と思い注文させて頂きました。
長さも太さも丁度使い勝手の良い品物です。
友達にも素ススメしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする