Care Pro 根美人

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63639627 品番500ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「根美人」は光合成菌を原料に使用した菌体資材に、天然微量要素を添加した、土壌バランスを整えながら植物の成長を促進させる資材です。
光合成菌は農作物に有害となる硫化水素等を栄養源とし、田んぼ等、水が豊富で有機物の多い明るい場所に生息する微生物です。
有機物の分解能力に優れ、分泌する代謝物質等が様々な有効成分として、植物の成長を促すことが期待できます。
光合成菌をはじめ、微生物バランスの良い土壌は、フザリュウム属菌や糸状菌(カビ類)が繁殖することを抑制する効果が期待でき、更に様々な有効菌が増えることにより地温が一定に保たれ、土壌の団粒化が促進され、作物の根圏環境が改善されることにつながります。
複数の微生物が含まれる「根美人」の施用により、化学肥料や農薬の使用を抑えつつ、秀品率の高い農作物の生産が期待できます。

使用方法土壌改良、成長促進:100〜1000倍希釈液を月に2〜4回、土壌や作物に潅水もしくは散布(10a当たり原液1Lを目安に、水量は適宜調整してください)
注意
※有用微生物の生み出す代謝物及び微量要素の働きで、植物の成長を促進
※土壌の有用微生物の増加による拮抗効果により、発病の抑制および連作障害の軽減が期待できる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする