クロレラ工業
クロレラ工業の 肥料・液肥・培養土
クロレラ工業の 肥料
クロレラ工業の 汎用肥料
エージングペレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63639688
品番
2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クロレラをはじめとした11種の多様な有機物を配合し発酵させており、肥料成分も持ちながら土づくりができるハイブリッドな肥料です。
用途
プランターの栽培に
成分
窒素:4.0%、リン酸:5.5%、カリウム:3.0%
原材料
クロレラ、カニガラ、牛肉骨粉、骨リン等の11種の有機物