Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 木材 ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃幅(mm)
32
1インチ当たり山数
14
材質
バイメタル
注文コード
63639836
品番
EZ9MW32SB
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・1インチ当たり山数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
切断深さ(mm)
木材:50、樹脂:50
主な用途
堅い木材・コンパネのポケット・高速切断
材質
バイメタル
刃幅(mm)
32
刃長(mm)
50
1インチ当たり山数
14