Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 木材 ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃幅(mm)
65
1インチ当たり山数
14
材質
バイメタル
注文コード
63639863
品番
EZ9MW65SB
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・1インチ当たり山数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
切断深さ(mm)
木材:40
主な用途
堅い木材・OSBボードの広い開口・高速切断
材質
バイメタル
刃幅(mm)
65
刃長(mm)
40
1インチ当たり山数
14