Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 木材/金属 ブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63639888
品番
EZ9MD20SB
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
バイメタル
刃長(mm)
30
刃幅(mm)
20
主な用途
木材・石膏ボード切断
切断深さ(mm)
木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
1インチ当たり山数
20