※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUE1075BU-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC 63639889 TUE1075BU-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC 63639889 TUE1075BU-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC 63639889

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20m) 注文コード 63639889 品番 TUE1075BU-20
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)
豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意

材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 青(半透明) 長さ(m)20 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)、0.25(80℃) 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20〜80、水:0〜70 凍結無きこと 最小曲げ半径(mm)39(屈曲値)、55(推奨使用値) 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.33MB)
注意
※最高使用圧力は流体温度により異なります。詳細はカタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする