Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 木材/金属 ブレード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63639915
品番
EZ9MD85FB
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
バイメタル
刃幅(mm)
85
主な用途
木材きわ切り、釘・銅管切断
切断深さ(mm)
木材:20、樹脂:20、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
1インチ当たり山数
18