マルチツール用 金属 ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)32 1インチ当たり山数20 材質バイメタル 注文コード63639949 品番EZ9MM32SB
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は刃幅・1インチ当たり山数・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32 主な用途釘・銅管(Φ30まで)面一切断 切断深さ(mm)木材:50、樹脂:50、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇 1インチ当たり山数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする