Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 金属 ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃幅(mm)
32
1インチ当たり山数
23
材質
超硬
注文コード
63639958
品番
EZ9MM32SH
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・1インチ当たり山数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
32
主な用途
ステンレス・ビス・釘・金属全般切断
切断深さ(mm)
木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
1インチ当たり山数
23