※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(inch)Φ1/4”接続口径接続ねじ口径:1/4制御方式メータイン注文コード63639995品番HF2A-ASG2211-N02-07SV
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など98種類から選べます他の種類を見る 耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能
金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
使用グリース:NSFH1グリース使用
最高使用温度:150℃
耐水性洗浄性の向上
※1SUS304(ボディA以外の外部金属)
外観部材に潤滑防錆剤未使用
または食品機械用潤滑防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用