Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
マルチツール用 特殊材料 ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63640019
品番
EZ9MU53SB
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
バイメタル
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
53
主な用途
木材・石膏ボード切断、1本で正確な四角開口
切断深さ(mm)
木材:40、樹脂:40、軟鋼・非鉄金属:1
1インチ当たり山数
14