大画面ステンレスデジタルノギス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63640073 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能
大画面!測定値が見やすい
サムローラー付き(片手で簡単測定)
様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利
収納に便利なハードケース付き

用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定 付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1 仕様自動消灯:約5分30秒 材質ステンレス 質量(g)約195 測定範囲(mm)0.01〜150 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)5〜40 器差(mm)外側±0.03、内側±0.03 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10〜40 最大応答速度(m/sec)3 使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個) 電池寿命通常使用で約1年 保存湿度(%)60以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63640073
2022-04-16
用途:
金属(鉄、アルミ)の切削等

使用中のノギスのサムローラの取り付け部が折れてしまったので、丈夫な金属製デジタルユニットのこの製品を購入。製品を手に取ってまず感じたのは重い、厚いであった。樹脂ユニットでは150g、13o程度に対してこの製品は195g、15oであった。
 スライダーの動きはなめらかで0点の表示も安定している。25o(±0.002)の基準棒を測定したところ表示は安定して25.01であり満足できる精度といえる。電池寿命のカタログ値はCR2032を使いながら1年と短い、使用頻度にもよるのであろうが前記の(折れた)製品では使用しなくても寿命はあまり変わらなかった、この製品がそうでないこと祈る。
 金属製のノギスでは磁石に触れると着磁して切子が付着するので使いにくい、樹脂製には精度を期待できないのでチタンなど非磁性体金属のノギスを期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする