曜日別特売
JDL-250 まほうびん食器 ごはん茶碗 THERMOS(サーモス) 63640143

※本体

JDL-250 まほうびん食器 ごはん茶碗 THERMOS(サーモス) 63640143
JDL-250 まほうびん食器 ごはん茶碗 THERMOS(サーモス) 63640143
JDL-250 まほうびん食器 ごはん茶碗 THERMOS(サーモス) 63640143
JDL-250 まほうびん食器 ごはん茶碗 THERMOS(サーモス) 63640143

まほうびん食器 ごはん茶碗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63640143品番JDL-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ステンレス製真空断熱構造で、外側が熱くなりにくく割れない茶碗。保温性もあり、最後まで美味しい温度を保ちます。内面セラミック塗膜加工で汚れが落ちやすく、食洗機対応なので清潔。

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:シリコン樹脂塗装)寸法(mm)105×105×60クロ質量(g)100食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする